Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

Cod. Rexel
L3T8EG150BN
Cod. Produttore
T8EG150BN
Cod. EAN
8436572482739

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 22 W
  • Flusso luminoso: 2672 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 220°
  • Classe isolamento: II
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: TIUB GLASS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tubi LED. Diffusore: Vetro. Potenza consumata: 22 W, flusso luminoso reale: 2508 lm, efficienza luminosa: 114 lm/W. Intensità luminosa: 347 cd. Attacco: G13. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: E. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 220°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 120. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 28,5 X 1498 mm. Peso: 260 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -10 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

29 mm

efficienza luminosa della lampada

114 LUMEN_WATT

intensità luminosa

347 cd

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

1498 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2926 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

106 ... 106 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

22 ... 22 W

flusso luminoso

2508 ... 2508 lm

Angolo del fascio luminoso

220 ... 220 GRADO

Serie

TIUB GLASS

Produttore

TUBO LED 150CM 22W VETRO BIANCO NEU