Prodotti /

Cod. Rexel
L3T832120ULBF10
Cod. Produttore
T832120ULBF108
Cod. EAN
8436049264714

Informazioni di prodotto

Tubo LED 120cm Chip Samsung SMD2835 BF 108

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tubi LED. Diffusore: policarbonato opalino, dissipatore: alluminio e attacco: policarbonato. Potenza consumata: 18 W, flusso luminoso reale: 1940 lm, efficienza luminosa: 108 lm/W. Intensità luminosa: 391 cd. Flicker free. Attacco: G13. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F. Temperatura di colore: Bianco freddo 5000 K, indice di resa cromatica (CRI): 85, consistenza del colore SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 108. Vita utile L70 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (ø X L): ø 29 X 1216 mm. Peso: 280 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -10 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

29 mm

efficienza luminosa della lampada

108 LUMEN_WATT

intensità luminosa

391 cd

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

1216 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2250 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

87 ... 87 mA

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

potenza della lampada

18 ... 18 W

flusso luminoso

1940 ... 1940 lm

Angolo del fascio luminoso

120 ... 120 GRADO

Serie

TIUB PLUS