Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

Cod. Rexel
L3T8EG120BC
Cod. Produttore
T8EG120BC
Cod. EAN
8436572482715

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18 W
  • Flusso luminoso: 1980 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Angolo apertura: 220°
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: ø 28x1198 mm
  • Serie: TIUB GLASS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tubi LED. Diffusore: Vetro. Potenza consumata: 18 W, flusso luminoso reale: 1980 lm, efficienza luminosa: 110 lm/W. Intensità luminosa: 291 cd. Attacco: G13. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: E. Temperatura di colore: Bianco caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 220°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 96. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 28,5 X 1198 mm. Peso: 210 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -10 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

29 mm

efficienza luminosa della lampada

110 LUMEN_WATT

intensità luminosa

291 cd

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

1198 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2340 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

87 ... 87 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

18 ... 18 W

flusso luminoso

1980 ... 1980 lm

Angolo del fascio luminoso

220 ... 220 GRADO

Serie

TIUB GLASS

Produttore

TUBO LED 120CM 18W VETRO BIANCO CAL