Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-11208
Cod. Produttore
166-11208
Cod. EAN
4031026302478

Informazioni di prodotto

Tubo corrugato PA6 ø54mm 25m HG-LW54

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Leggera. Molto flessibile ed elevata durata nel tempo. Raggio di curvatura ridotto. Elevata resistenza agli urti, indeformabile. Elevata resistenza ai solventi ed agli olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colori: nero; grigio a richiesta. Guaina flessibile corrugata leggera per la costruzione di macchinari, di impianti, di pannelli di controllo e di edifici pubblici.

colore

Nero

diametro esterno

54,5 mm

Resistente all'olio

senza alogeni

diametro interno

47,4 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

raggio di curvatura statico

80 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

omologazione secondo UR

materiale

Poliammide

diametro nominale

54 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Flessibile

raggio di curvatura, dinamico

80 mm

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

Serie

HelaGuard

Produttore

Tubo corrugato PA6 ø54mm 25m flessibile resistente urti solventi impianti macchinari edilizia