Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-11103
Cod. Produttore
166-11103
Cod. EAN
4031026302263

Informazioni di prodotto

Tubo corrugato PA6 ø16mm 50m HG-SW16

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Molto flessibile e di lunga durata. Molto resistente all'abrasione. Elevata resistenza agli urti, indeformabile. Elevata resistenza a solventi e olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Bassa emissione di fumi e bassa tossicità. Autoestinguente secondo UL94 V2. Colori: nero; grigio a richiesta. Guaina flessibile corrugata di peso standard per applicazioni industriali: costruzione di macchinari, di impianti, di pannelli di controllo e di edifici pubblici.

colore

Nero

diametro esterno

15,8 mm

Resistente all'olio

senza alogeni

diametro interno

11,8 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

resistenza alla compressione

589 N

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

raggio di curvatura statico

35 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

omologazione secondo UR

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

resistenza a trazione

736 N

omologazione secondo Lloyd's Register TA

diametro nominale

16 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

raggio di curvatura, dinamico

35 mm

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

Serie

HelaGuard

Produttore

Tubo corrugato PA6 diametro 16mm lunghezza 50m flessibile resistente abrasione applicazioni industriali