Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-11203
Cod. Produttore
166-11203
Cod. EAN
4031026302423

Informazioni di prodotto

Tubo corrugato PA6 ø16mm 50m HG-LW16

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Leggera. Molto flessibile ed elevata durata nel tempo. Raggio di curvatura ridotto. Elevata resistenza agli urti, indeformabile. Elevata resistenza ai solventi ed agli olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colori: nero; grigio a richiesta. Guaina flessibile corrugata leggera per la costruzione di macchinari, di impianti, di pannelli di controllo e di edifici pubblici.

colore

Nero

diametro esterno

15,8 mm

Resistente all'olio

senza alogeni

diametro interno

12 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

raggio di curvatura statico

35 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

omologazione secondo UR

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

16 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

raggio di curvatura, dinamico

35 mm

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

Serie

HelaGuard

Produttore

Tubo corrugato PA6 ø16mm 50m flessibile resistente urti solventi impianti macchinari