Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
NMFEPCT25
Cod. Produttore
FEPCT25
Cod. EAN
8057014480023

Informazioni di prodotto

Il tubo corrugato nero diametro 25 mm offre una protezione affidabile e durevole per i cavi elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla struttura corrugata e flessibile
  • Compatibilità con vari sistemi di fissaggio e accessori
  • Montaggio e manutenzione semplificati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza a urti, abrasioni e agenti atmosferici
  • Sicurezza garantita degli impianti elettrici
  • Integrazione estetica discreta grazie al colore nero
Il tubo corrugato nero di diametro 25 millimetri rappresenta una soluzione affidabile per la protezione e il passaggio di cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza meccanica e durabilità nel tempo. La sua struttura corrugata permette una facile installazione e flessibilità di movimento, adattandosi a diverse configurazioni di impianto. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, questo tubo offre un'eccellente protezione contro urti, abrasioni e agenti atmosferici, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. Il colore nero permette un'integrazione discreta in diverse configurazioni estetiche e di design. Con un diametro interno di 25 millimetri, è compatibile con vari sistemi di fissaggio e accessori, facilitando il montaggio e la manutenzione. La robustezza e la versatilità di questo tubo corrugato lo rendono una scelta ottimale per installazioni che richiedono affidabilità e protezione duratura dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Il tubo corrugato nero di diametro 25 millimetri rappresenta una soluzione affidabile per la protezione e il passaggio di cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza meccanica e durabilità nel tempo. La sua struttura corrugata permette una facile installazione e flessibilità di movimento, adattandosi a diverse configurazioni di impianto. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, questo tubo offre un'eccellente protezione contro urti, abrasioni e agenti atmosferici, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. Il colore nero permette un'integrazione discreta in diverse configurazioni estetiche e di design. Con un diametro interno di 25 millimetri, è compatibile con vari sistemi di fissaggio e accessori, facilitando il montaggio e la manutenzione. La robustezza e la versatilità di questo tubo corrugato lo rendono una scelta ottimale per installazioni che richiedono affidabilità e protezione duratura dei cavi elettrici.

Produttore

Tubo corrugato nero diametro 25 mm flessibile resistente per protezione cavi elettrici ambienti civili industriali

€ 0,5022 x 1 m
(m) Quantità minima: 1000 m
Qta imballo: 1000 m