Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
NMFEPCT20
Cod. Produttore
FEPCT20
Cod. EAN
8057014480016

Informazioni di prodotto

Il tubo corrugato nero diametro 20 mm garantisce protezione e durata elevate per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie alla struttura flessibile a corrugazione
  • Compatibilità con vari sistemi di fissaggio
  • Facilita la gestione ordinata dei cablaggi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Resistenza alle condizioni ambientali
  • Elevato grado di protezione IP
  • Durata prolungata nel tempo, riducendo manutenzioni
Il tubo corrugato nero con diametro di 20 millimetri offre una soluzione resistente e flessibile per la protezione e il passaggio di cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. La superficie del tubo è resistente alle condizioni ambientali e presenta un grado di protezione IP elevato, ideale per applicazioni interne ed esterne. La struttura a corrugazione permette un'installazione semplice e adattabile a diverse configurazioni, facilitando la gestione dei cablaggi in modo sicuro e ordinato. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e le caratteristiche di protezione assicurano un'integrazione efficace nei sistemi elettrici, contribuendo alla sicurezza e alla protezione dei circuiti. Questo tubo corrugato nero è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto robusto, facile da installare e che garantisca lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il tubo corrugato nero con diametro di 20 millimetri offre una soluzione resistente e flessibile per la protezione e il passaggio di cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. La superficie del tubo è resistente alle condizioni ambientali e presenta un grado di protezione IP elevato, ideale per applicazioni interne ed esterne. La struttura a corrugazione permette un'installazione semplice e adattabile a diverse configurazioni, facilitando la gestione dei cablaggi in modo sicuro e ordinato. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e le caratteristiche di protezione assicurano un'integrazione efficace nei sistemi elettrici, contribuendo alla sicurezza e alla protezione dei circuiti. Questo tubo corrugato nero è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto robusto, facile da installare e che garantisca lunga durata nel tempo.

Produttore

Tubo corrugato nero diametro 20 mm flessibile resistente per impianti elettrici interni ed esterni

€ 0,3186 x 1 m
(m) Quantità minima: 1500 m
Qta imballo: 1500 m