Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-30204
Cod. Produttore
166-30204
Cod. EAN
4031026305998

Informazioni di prodotto

Tubo corrugato acciaio INOX ø25mm 25m SSC25

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Estremamente resistente alla ruggine e alla corrosione. Elevata resistenza a compressione, trazione e urti. Estremamente flessibile. Guaina flessibile in acciaio inox resistente alla corrosione che offre una elevata protezione ai cablaggi per sensori e strumentazione, tubi idraulici e pneumatici, soprattutto in ambienti corrosivi. Spesso usata in cliniche ed ospedali.

colore

Acciaio inox

diametro esterno

24,3 mm

diametro interno

21,1 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,3 KILOGRAMMO_METRO

raggio di curvatura statico

55 mm

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Non depurato

materiale

Acciaio inossidabile

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

25 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

-100 ... 600 °C

Serie

HelaGuard /

Produttore

Tubo corrugato acciaio inox ø25mm 25m flessibile resistente corrosione protezione cablaggi ambienti industriali e sanitari