Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-30104
Cod. Produttore
166-30104
Cod. EAN
4031026305899

Informazioni di prodotto

Tubo corrugato acciaio ø25mm 25m SC25

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elevata resistenza a compressione, trazione e urti. Estremamente flessibile. Guaina flessibile in acciaio per applicazioni generiche che offre una elevata protezione meccanica, tipicamente utilizzata in macchinari, impianti, cablaggi sotto pavimento, cablaggi per trasmissione dati, protezione di guaine idrauliche e pneumatiche.

colore

Acciaio inox

diametro esterno

24,6 mm

diametro interno

21,1 mm

Protezione della superficie

Zincato

peso

0,32 KILOGRAMMO_METRO

raggio di curvatura statico

55 mm

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Non depurato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

25 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

-100 ... 300 °C

Serie

HelaGuard /

Produttore

Tubo corrugato acciaio ø25mm 25m flessibile alta protezione meccanica per impianti e cablaggi