Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LETAZ-20/4
Cod. Produttore
TAZ-20/4
Cod. EAN
8009561060128

Informazioni di prodotto

Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ diametro 20mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ Tubo in acciaio zincato elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature. Diametro esterno tubo: 20. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91

colore

Acciaio inox

Tipologia

Rigido

diametro esterno

20 mm

diametro interno

19 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Acciaio (nastro d'acciaio laminato)

materiale

Acciaio

a parete

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

parete forata

Adatto per installazione su legno

classe di resistenza a compressione

Pesante (classe 4/6 Joule)

superficie spazzolata

qualità del rivestimento superficiale

Rivestito in zinco galvanizzato

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1

Pesante (classe 4/6 Joule)

temperatura di impiego

-25 ... 150 °C

Serie

RTA

Produttore

Tubo acciaio zincato rigido elettrosaldato diametro 20mm lunghezza 4m uso industriale e impianti

(m) Quantità minima: 4 m
Qta imballo: 4 m
240 m
Q.tà consigliata info