Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Acciaio inox
Tipologia
Rigido
diametro esterno
32 mm
diametro interno
30,8 mm
Protezione della superficie
Zincato a nastro
qualità del materiale
Acciaio (nastro d'acciaio laminato)
materiale
Acciaio
a parete
macchine e installazione impianti
installazione all’aperto
parete forata
Adatto per installazione su legno
classe di resistenza a compressione
Pesante (classe 4/6 Joule)
superficie spazzolata
qualità del rivestimento superficiale
Rivestito in zinco galvanizzato
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1
temperatura di impiego
-25 ... 150 °C
Serie
RTA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te