Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVUZ250T
Cod. Produttore
XVUZ250T
Cod. EAN
3606480887130

Informazioni di prodotto

Tubo 250 mm + squadra in metallo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il supporto di fissaggio Harmony XVU di Schneider Electric è compatibile con i corpi alimentazione DC e AC. È di colore nero e ha un diametro di montaggio di 60 mm con un'altezza di 250 mm. Contiene corpo alimentazione, tubo di supporto e supporto di fissaggio verticale. Questo supporto di fissaggio nero con tubo di supporto è progettato come accessorio di montaggio e fissaggio per la colonna luminosa modulare. Permette di sostituire facilmente e rapidamente le unità di segnalazione attraverso semplici morsetti a innesto. Ha un diametro di montaggio di 60 mm con un'altezza del tubo di 250 mm. È conforme agli Norme CSA, UL e CE e ha indice di protezione IP32.

colore

Nero

materiale

Metallo

lunghezza del tubo

250 mm

Serie

Harmony XVU