Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVMZ02
Cod. Produttore
XVMZ02
Cod. EAN
3389119004374

Informazioni di prodotto

Tubo 100 mm + zoccolo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony XVMZ02 è un tubo di supporto con base di fissaggio, lunghezza 100 mm, bianco alluminio. Fa parte della gamma di torri modulari precablate Harmony XVM, con diametro di 45 mm.

lunghezza del tubo

100 mm

Serie

Harmony_XVM

Produttore

Tubo di supporto c/base di fissaggio l=100mm - alluminio bianco - XVM

(pz.)