Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVUZ100T
Cod. Produttore
XVUZ100T
Cod. EAN
3606480887123

Informazioni di prodotto

Tubo 100 mm + squadra in metallo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il supporto di fissaggio Harmony XVU di Schneider Electric è compatibile con i corpi alimentazione DC e AC. È di colore nero e ha un diametro di montaggio di 60 mm con un'altezza di 100 mm. Contiene corpo alimentazione, tubo di supporto e supporto di fissaggio verticale. Questo supporto di fissaggio nero con tubo di supporto è progettato come accessorio di montaggio e fissaggio per la colonna luminosa modulare. Permette di sostituire facilmente e rapidamente le unità di segnalazione attraverso semplici morsetti a innesto. Ha un diametro di montaggio di 60 mm con un'altezza del tubo di 100 mm. È conforme agli Norme CSA, UL e CE e ha indice di protezione IP32.

lunghezza del tubo

100 mm

materiale

metallo

colore

nero

Serie

Harmony_XVU

Produttore

Tubo 100 mm + squadra in metallo