› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Guaine termorestringenti

Tubetto termorestringente flessibile 12,7mm nero 1,22m per cablaggi elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG500-0-A
Cod. Produttore PLG500-0-A
Cod. EAN 5414363108658

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 12,7 mm
  • Lunghezza barra: 1,22 m
  • Colore: Nero
  • Materiale: Silicone
  • Senza Cadmio e Piombo: Sì
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Resistente al calore: Sì
  • Conformità RoHS: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON PLG 2 1 D12,7 BARRA 1,22 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità, assicura un'efficace gestione dei collegamenti elettrici grazie al suo design compatto e funzionale. La sua struttura consente un montaggio semplice e veloce, ottimizzando i tempi di installazione. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficace per professionisti del settore elettrico che cercano affidabilità e performance. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 12.7mm Expanded Diameter, Black, 1.22M X 25, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubetto termorestringente flessibile 12,7mm nero 1,22m per cablaggi elettrici professionali