Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKE2518
Cod. Produttore
PKE2518
Cod. EAN
8016692035635

Informazioni di prodotto

TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, GRIGIO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 2,5mmq P=18mm
I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

sezione nominale

2.5 mm²

lunghezza della bussola

18 mm

isolato

senza alogeni

superficie

stagnato

materiale

rame

colore

grigio

materiale d’isolamento

poliammide

forma costruttiva

standard

Produttore

Tubetto terminale preisolato PA6 grigio per cavi flessibili rame 2,5mmq lunghezza 18mm uso elettrico industriale