Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKE2510ST
Cod. Produttore
KE2510ST
Cod. EAN
8016692035192

Informazioni di prodotto

TUBETTO TERMINALE, NON ISOLATO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME

Documentazione tecnica

I tubetti terminali della serie KE sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie KE sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

lunghezza della bussola

10 mm

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Dimensioni AWG

4

Produttore

Tubetto terminale non isolato rame elettrolitico 2,5mmq lunghezza 10 cm per cavi flessibili multi-trefolo uso elettrico industriale