Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKC1012
Cod. Produttore
PKC1012
Cod. EAN
8016692035475

Informazioni di prodotto

I tubetti terminali della serie PK offrono una connessione affidabile e semplice per cavi flessibili multi-trefolo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di inserzione grazie alla camicetta isolante sagomata a imbuto
  • Riduzione dei tempi di cablaggio
  • Maggiore resistenza meccanica e facilità di compressione grazie a ricottura e stagnatura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e durature
  • Compatibilità con varie apparecchiature elettriche
  • Isolamento affidabile con rivestimento in PA 6
I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

sezione nominale

10 mm²

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

senza alogeni

superficie

stagnato

materiale

rame

colore

avorio

materiale d’isolamento

polipropilene

forma costruttiva

standard

Produttore

Tubetto terminale preisolato rame 10mmq camicetta sagomata imbuto per cavi multi-trefolo uso elettrico

€ 0,0669 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.