Prodotti / Utensili / Fissaggio / Collari in Plastica /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90500
Cod. Produttore
90500
Cod. EAN
8016692478012

Informazioni di prodotto

TUBETTO PMF-05 SERIE FLAT Ø=9-15MM. L=10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TUBETTO PMF-05 SERIE FLAT 9-15MM.90500 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

10 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PMF-05 Serie Flat diametro 9-15 mm lunghezza 10 cm etichettatura industriale

€ 0,0345 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.