Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90510
Cod. Produttore
90510
Cod. EAN
8016692505268

Informazioni di prodotto

TUBETTO PMF-05 SERIE FLAT Ø=9-15MM. L=12
Descrizione del produttore: TUBETTO PMF-05 SERIE FLAT 9-15MM.90510 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

12 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PMF-05 Serie Flat diametro 9-15 mm lunghezza 12 cm etichettatura tecnica Cembre

€ 0,0386 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.