Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90200
Cod. Produttore
90200
Cod. EAN
8016692439174

Informazioni di prodotto

TUBETTO PMF-02 SERIE FLAT Ø=3,5-4,3MM. L=10
Descrizione del produttore: TUBETTO PMF-02 SERIE FLAT 3,5-4,390200 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

10 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PMF-02 Serie Flat diametro 3,5-4,3 mm lunghezza 10 cm etichettatura CEMBRE

€ 0,014 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 4000 pz.
Qta imballo: 4000 pz.