Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE50110
Cod. Produttore
50110
Cod. EAN
8016692256597

Informazioni di prodotto

TUBETTO PM-01 SEGNACAVO Ø=2,0-3,7MM L=12MM
TUBETTO PM-01 SEGNACAVO 2,0-3,7MM50110 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura Descrizione del produttore: TUBETTO PM-01 SEGNACAVO 2,0-3,7MM50110 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

12 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PM-01 segnacavo diametro 2,0-3,7 mm lunghezza 12 mm etichettatura cavi

€ 0,0153 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 5000 pz.
Qta imballo: 5000 pz.