Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE50000
Cod. Produttore
50000
Cod. EAN
8016692256405

Informazioni di prodotto

TUBETTO PM-00 SEGNACAVO Ø=0,3-2,2MM L=10MM
TUBETTO PM-00 SEGNACAVO 0,3-2,2MM50000 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura Descrizione del produttore: TUBETTO PM-00 SEGNACAVO 0,3-2,2MM50000 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

10 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PM-00 segnacavo diametro 0,3-2,2 mm lunghezza 10 mm etichettatura cavi

€ 0,0115 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 8000 pz.
Qta imballo: 8000 pz.