Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKT2510
Cod. Produttore
PKT2510
Cod. EAN
8016692036489

Informazioni di prodotto

I tubetti terminali CEPKT2510 offrono soluzioni efficienti per il cablaggio elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al rivestimento isolante in PA 6
  • Riduzione dei tempi di cablaggio con la sagomatura interna a forma di imbuto
  • Maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni più sicure e durature
  • Risparmio energetico garantito da un contatto ottimale
I tubetti terminali della serie PKT sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la compressione simultanea di due conduttori all’interno dello stesso ricettacolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio.

sezione nominale

2.5 mm²

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

senza alogeni

superficie

stagnato

materiale

rame

colore

rosso

materiale d’isolamento

polipropilene

forma costruttiva

bussola d'estremità per cavi gemello

Produttore

Tubetto terminale doppio 2x2,5mm² rivestimento PA6 cablaggio elettrico professionale

€ 0,0396 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info