Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE53020
Cod. Produttore
53020
Cod. EAN
8016692258652

Informazioni di prodotto

TUBETTI SEGNACAVO A FASCETTA, PER TARHETTE DA 4mm, IN PVC PLASTIFICATO
Tubetti segnacavo adatti alla siglatura di cavi singoli o multipli, guaine e tubi mediante l’utilizzo delle fascette SerieG con larghezza massima 6 mm. Adatti al contenimento delle targhette 4 mm. Descrizione del produttore: Tubetti segnacavo adatti alla siglatura di cavi singoli o multipli, guaine e tubi mediante l’utilizzo delle fascette SerieG con larghezza massima 6 mm. Adatti al contenimento delle targhette 4 mm.

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

15 mm

trasparente

Produttore

Tubetti segnacavo in PVC plastificato per targhette 4 mm con fascetta, per cavi singoli e multipli, guaine e tubi

€ 0,0601 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 2000 pz.
Qta imballo: 2000 pz.