Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE53050
Cod. Produttore
53050
Cod. EAN
8016692258690

Informazioni di prodotto

TUBETTI SEGNACAVO A FASCETTA, PER TARHETTE DA 4mm, IN PVC PLASTIFICATO
Tubetti segnacavo adatti alla siglatura di cavi singoli o multipli, guaine e tubi mediante l’utilizzo delle fascette SerieG con larghezza massima 6 mm. Adatti al contenimento delle targhette 4 mm. Descrizione del produttore: Tubetti segnacavo adatti alla siglatura di cavi singoli o multipli, guaine e tubi mediante l’utilizzo delle fascette SerieG con larghezza massima 6 mm. Adatti al contenimento delle targhette 4 mm.

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

23 mm

trasparente

Produttore

Tubetti segnacavo PVC plastificato per targhette 4mm fissaggio fascette SerieG cavi guaine tubi

€ 0,0771 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1000 pz.
Qta imballo: 1000 pz.