Prodotti / Utensili / Fissaggio / Collari in Plastica /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90120-HF
Cod. Produttore
90120-HF
Cod. EAN
8016692517025

Informazioni di prodotto

TUBET.PMF-01 FLAT Ø=2,0-3,7MM. L=15 H.FREE
TUBET.PMF-01 FLAT 2,0-3,7MM. L 1590120-HF CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura Descrizione del produttore: TUBET.PMF-01 FLAT 2,0-3,7MM. L 1590120-HF CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

15 mm

trasparente

Produttore

TUBET PMF-01 Flat guaina termorestringente 2,0-3,7 mm lunghezza 15 cm isolamento cavi elettrici