Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB2305
Cod. Produttore
TUB2305
Cod. EAN
8017963067973

Informazioni di prodotto

Tubetto trasparente per tessera rigida 23x4, diametro cavo 10-14mm
TUB2305 Tubetto trasparente per tessera rigida 23x4, diametro cavo 10-14mm

lunghezza

23 mm

larghezza

4 mm

con casella di testo

trasparente

diametro del cavo

9.6 mm 13.5 mm

tipo

a parete sottile

materiale

gomma

colore

Bianco

tipo di montaggio

inserire

Produttore

TUB2305 TUB.PORTACART.500 PZ M5