Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB2304
Cod. Produttore
TUB2304
Cod. EAN
8017963063319

Informazioni di prodotto

Tubetto trasparente per tessera rigida 23x4, diametro cavo 6-9.5mm
TUB2304 Tubetto trasparente per tessera rigida 23x4, diametro cavo 6-9.5mm

lunghezza

23 mm

larghezza

4 mm

con casella di testo

trasparente

diametro del cavo

6 mm 9.5 mm

tipo

a parete sottile

materiale

gomma

colore

Bianco

tipo di montaggio

inserire

Produttore

TUB2304 TUB.PORTACART. 500 PZ M4