Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB2303
Cod. Produttore
TUB2303
Cod. EAN
8017963063302

Informazioni di prodotto

Tubetto trasparente per tessera rigida 23x4, diametro cavo 4-6mm
TUB2303 Tubetto trasparente per tessera rigida 23x4, diametro cavo 4-6mm

lunghezza

23 mm

larghezza

4 mm

con casella di testo

trasparente

diametro del cavo

4 mm 6.8 mm

tipo

a parete sottile

materiale

gomma

colore

Bianco

tipo di montaggio

inserire

Produttore

TUB2303 TUB.PORTACART.1000 PZ M3