Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB2302
Cod. Produttore
TUB2302
Cod. EAN
8017963063296

Informazioni di prodotto

Tubetto trasparente per tessera rigida 23x4, diametro cavo 2.5-4mm
TUB2302 Tubetto trasparente per tessera rigida 23x4, diametro cavo 2.5-4mm

lunghezza

23 mm

larghezza

4 mm

con casella di testo

trasparente

diametro del cavo

2 mm 4.1 mm

tipo

a parete sottile

materiale

gomma

colore

Bianco

tipo di montaggio

inserire

Produttore

TUB2302 TUB.PORTACART.3000 PZ M2