Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB2301
Cod. Produttore
TUB2301
Cod. EAN
8017963063289

Informazioni di prodotto

Tubetto trasparente per tessera rigida 23x4, diametro cavo 1.5-2.5mm
TUB2301 Tubetto trasparente per tessera rigida 23x4, diametro cavo 1.5-2.5mm

lunghezza

23 mm

larghezza

4 mm

con casella di testo

trasparente

diametro del cavo

1.8 mm 2.5 mm

tipo

a parete sottile

materiale

gomma

colore

Bianco

tipo di montaggio

inserire

Produttore

TUB2301 TUB.PORTACART.3000 PZ M1