Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB1805
Cod. Produttore
TUB1805
Cod. EAN
8017963067966

Informazioni di prodotto

Il TUB1805 offre una soluzione efficiente per la marcatura dei cavi, garantendo facilità e rapidità di installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design trasparente e dimensioni compatte
  • Adatto a cavi con diametro da 10 a 14 mm, versatile per diverse applicazioni
  • Riduce i tempi di lavoro con un sistema intuitivo di segnalazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Permette una chiara identificazione dei cavi per una manutenzione più sicura
  • Contribuisce a un impianto ordinato e facilmente gestibile
Tubetto segnalacavo M5 trasparente realizzato in materiale resistente e durevole, ideale per l’identificazione e la protezione dei cavi elettrici. Progettato per un’installazione semplice e sicura, garantisce una chiara visibilità del segnalatore interno. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono organizzazione e sicurezza, questo tubetto assicura una gestione efficiente dei cablaggi mantenendo un aspetto ordinato e professionale. Descrizione del produttore: TUB1805 Tubetto trasparente per tessera rigida 18x4, diametro cavo 10-14mm

tipo di montaggio

Inserire

colore

Altro

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete sottile

lunghezza

18 mm

materiale

Gomma

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

10 ... 14 mm

diametro filo

10 ... 14 mm

Produttore

TUB1805 Tubetto segnalatore trasparente per cavi 10-14 mm installazione rapida

€ 0,0732 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.
500 pz.
Q.tà consigliata info