Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB1804
Cod. Produttore
TUB1804
Cod. EAN
8017963059206

Informazioni di prodotto

Tubetto trasparente per tessera rigida 18x4, diametro cavo 6-9.5mm
TUB1804 Tubetto trasparente per tessera rigida 18x4, diametro cavo 6-9.5mm

lunghezza

18 mm

larghezza

4 mm

con casella di testo

trasparente

diametro del cavo

6 mm 9.5 mm

tipo

a parete sottile

materiale

gomma

colore

Bianco

tipo di montaggio

inserire

Produttore

TUB1804 TUB.PORTACART. 500 PZ M4