Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB1800
Cod. Produttore
TUB1800
Cod. EAN
8017963059169

Informazioni di prodotto

Tubetto trasparente per tessera rigida 18x4, diametro cavo 1-2mm
TUB1800 Tubetto trasparente per tessera rigida 18x4, diametro cavo 1-2mm

lunghezza

18 mm

larghezza

4 mm

con casella di testo

trasparente

diametro del cavo

1 mm 2 mm

tipo

a parete sottile

materiale

gomma

colore

Bianco

tipo di montaggio

inserire

Produttore

TUB1800 TUB.PORTACART.1000 PZ M0