Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB1504
Cod. Produttore
TUB1504
Cod. EAN
8017963072113

Informazioni di prodotto

Tubetto trasparente per tessera rigida 15x4, diametro cavo 4-6mm
TUB1504 Tubetto trasparente per tessera rigida 15x4, diametro cavo 4-6mm

lunghezza

15 mm

larghezza

4 mm

con casella di testo

trasparente

diametro del cavo

6 mm 9.5 mm

tipo

a parete sottile

materiale

gomma

colore

Bianco

tipo di montaggio

inserire

Produttore

TUB1504 TUB.PORTACART. 500 PZ M4