Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB1503
Cod. Produttore
TUB1503
Cod. EAN
8017963072106

Informazioni di prodotto

Tubetto trasparente per tessera rigida 15x4, diametro cavo 6-9.5mm
TUB1503 Tubetto trasparente per tessera rigida 15x4, diametro cavo 6-9.5mm

lunghezza

15 mm

larghezza

4 mm

con casella di testo

trasparente

diametro del cavo

4 mm 6.8 mm

tipo

a parete sottile

materiale

gomma

colore

Bianco

tipo di montaggio

inserire

Produttore

TUB1503 TUB.PORTACART.1000 PZ M3