Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB1502
Cod. Produttore
TUB1502
Cod. EAN
8017963072090

Informazioni di prodotto

Tubetto trasparente per tessera rigida 15x4, diametro cavo 2.5-4mm
TUB1502 Tubetto trasparente per tessera rigida 15x4, diametro cavo 2.5-4mm

lunghezza

15 mm

larghezza

4 mm

con casella di testo

trasparente

diametro del cavo

2 mm 4.1 mm

tipo

a parete sottile

materiale

gomma

colore

Bianco

tipo di montaggio

inserire

Produttore

TUB1502 TUB.PORTACART.3000 PZ M2