Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB1501
Cod. Produttore
TUB1501
Cod. EAN
8017963072083

Informazioni di prodotto

Tubetto trasparente per tessera rigida 15x4, diametro cavo 1.5-2.5mm
TUB1501 Tubetto trasparente per tessera rigida 15x4, diametro cavo 1.5-2.5mm

lunghezza

15 mm

larghezza

4 mm

con casella di testo

trasparente

diametro del cavo

1.8 mm 2.5 mm

tipo

a parete sottile

materiale

gomma

colore

Bianco

tipo di montaggio

inserire

Produttore

TUB1501 TUB.PORTACART.3000 PZ M1