Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB1500
Cod. Produttore
TUB1500
Cod. EAN
8017963072076

Informazioni di prodotto

Tubetto trasparente per tessera rigida 15x4, diametro cavo 1-2mm
TUB1500 Tubetto trasparente per tessera rigida 15x4, diametro cavo 1-2mm

lunghezza

15 mm

larghezza

4 mm

con casella di testo

trasparente

diametro del cavo

1 mm 2 mm

tipo

a parete sottile

materiale

gomma

colore

Bianco

tipo di montaggio

inserire

sezione max. del cavo di collegamento

10 mm²

sezione max. del cavo di alimentazione

10 mm²

altezza

458 mm

profondità

129 mm

tipo di collegamento

morsetto

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

TUB1500 TUB.PORTACART.1000 PZ M0