Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB1204
Cod. Produttore
TUB1204
Cod. EAN
8017963059152

Informazioni di prodotto

Tubetto trasparente per tessera rigida 12x4, diametro cavo 6-9.5mm
TUB1204 Tubetto trasparente per tessera rigida 12x4, diametro cavo 6-9.5mm

lunghezza

12 mm

larghezza

4 mm

con casella di testo

trasparente

diametro del cavo

6 mm 9.5 mm

tipo

a parete sottile

materiale

gomma

colore

Bianco

tipo di montaggio

inserire

Produttore

TUB1204 TUB.PORTACART. 500 PZ M4