Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB1503FL
Cod. Produttore
TUB1503FL
Cod. EAN
8017963153652

Informazioni di prodotto

Tubetto trasparente per tessera flessibile 15x4, diametro cavo 4-6mm
TUB1503FL Tubetto trasparente per tessera flessibile 15x4, diametro cavo 4-6mm

lunghezza

15 mm

larghezza

4 mm

trasparente

diametro del cavo

4 mm

tipo di montaggio

inserire

materiale

plastica

Produttore

TUB.TRASP. X TES D. 4-7 MM SEZ.2,5-