Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB1502FL
Cod. Produttore
TUB1502FL
Cod. EAN
8017963153638

Informazioni di prodotto

Tubetto trasparente per tessera flessibile 15x4, diametro cavo 2.5-4mm
TUB1502FL Tubetto trasparente per tessera flessibile 15x4, diametro cavo 2.5-4mm

lunghezza

15 mm

larghezza

4 mm

trasparente

diametro del cavo

2.5 mm

tipo di montaggio

inserire

materiale

plastica

Produttore

TUB.TRASP. X TES D. 2-4 MM - SEZ.0,