Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTUB1501FL
Cod. Produttore
TUB1501FL
Cod. EAN
8017963153614

Informazioni di prodotto

Tubetto trasparente per tessera flessibile 15x4, diametro cavo 1.5-2.5mm
TUB1501FL Tubetto trasparente per tessera flessibile 15x4, diametro cavo 1.5-2.5mm

lunghezza

15 mm

larghezza

4 mm

trasparente

diametro del cavo

1.5 mm

tipo di montaggio

inserire

materiale

plastica

Produttore

TUB.TRASP X TES D.1,5-2,5 MM SEZ.0,