Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM712700
Cod. Produttore
VM712700
Cod. EAN
8007951712701

Informazioni di prodotto

TU-40 50/5A TRASFORMATORE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasformatore amperometrico a barra passante con fissaggio a pannello o su barra DIN progettato per strumenti in corrente alternata.

Tipologia

Trasformatore di corrente a cavo passante

diametro dell'apertura

31 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

50 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

0,75 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

0 ... 31 mm

Apertura in larghezza

0 ... 41 mm

Produttore

Trasformatore amperometrico TU-40 50/5A barra passante fissaggio pannello/DIN corrente alternata