Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM720000
Cod. Produttore
VM720000
Cod. EAN
8007951720003

Informazioni di prodotto

TU-40 300/5A TRASFORMATORE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasformatore amperometrico a barra passante con fissaggio a pannello o su barra DIN progettato per strumenti in corrente alternata.

Apertura in larghezza

0 ... 41 mm

Apertura in altezza

0 ... 31 mm

collegamento secondario

Raccordo a vite

classe di precisione

1

tarato

con protezione dal contatto

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

Corrente nominale secondaria

5 A

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

fissaggio a scatto

corrente nominale primaria In

300 A

numero di ingressi primari

1

diametro dell'apertura

31 mm

Tipologia

Trasformatore di corrente a cavo passante

Produttore

Trasformatore amperometrico TU-40 300/5A barra passante fissaggio pannello DIN corrente alternata