Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBTTM12
Cod. Produttore
TTM12
Cod. EAN
8017963146159

Informazioni di prodotto

TTM/12 TARGHETTA
La targhetta TTM12 è un prodotto versatile e resistente, realizzata in plastica di alta qualità. Caratterizzata da un design persistente, è dotata di simboli e testi di avviso, rendendola ideale per segnalazioni chiare e visibili. Questa targhetta è perfetta per ambienti che richiedono un'attenzione particolare alla sicurezza e alla comunicazione visiva. Con il suo materiale robusto e la capacità di resistere nel tempo, la TTM12 è una scelta eccellente per ogni esigenza di segnalazione.

larghezza

25 mm

altezza

26 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

persistente

materiale

plastica

colore

giallo