Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Pressione - Flusso - Vacuostati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTT1BB5023
Cod. Produttore
TT1BB5023
Cod. EAN
8032826157325

Informazioni di prodotto

  • Corrente primaria: 50-450A
  • Uscita: 4...20mA
  • Alimentazione ausiliaria: 230V ca/ac
  • Portate selezionabili: 9 range
  • Precisione: Classe 1
  • Grado protezione: IP20 morsetti
  • Materiale custodia: ABS autoestinguente
  • Serie: TEMA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TT35A - Trasformatore con trasduttore integrato (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 4÷20 mA - Corrente: 50/100/150/200/250/300/350/400/450A (selezionabile) - Aux: 230Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente di protezione

diametro dell'apertura

35 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

450 A

Corrente nominale secondaria

0,02 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

Apertura in altezza

35 ... 35 mm

Apertura in larghezza

35 ... 35 mm

Serie

TEMA

Produttore

TT35A TA+TRASD 50-450A 4-20MA A230V