› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Sensori di processo › Sensori di Pressione - Flusso - Vacuostati

TT35A TA+TRASD 5-45A 4-20MA A230V

Cod. Rexel IMTT1BA5023
Cod. Produttore TT1BA5023
Cod. EAN 8032826019388

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 5-45A selezionabile
  • Uscita: 4-20 mA
  • Alimentazione ausiliaria: 230 V AC
  • Serie: TEMA
  • Precisione: Classe 1
  • Tempo di risposta: ≤ 500 ms
  • Indice protezione: IP20 (morsetti)
  • Dimensioni: 135x92x56 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TT35A - Trasformatore con trasduttore integrato (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 4÷20 mA - Corrente: 5/10/15/20/25/30/35/40/45A (selezionabile) - Aux: 230Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Corrente nominale secondaria

0,02 A

collegamento secondario

Raccordo a vite

Serie

TEMA

TT35A TA+TRASD 5-45A 4-20MA A230V